Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mini-Disc
Korund cyrkonowy. Także do użytku w systemie 3M Roloc.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Segmentowa tarcza do szlifowania mini z szybkim mocowaniem do stosowania w pneumatycznych szlifierkach osiowych (kątowych), wałkach giętkich.
Tarcze ∅76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14
Solidna plastikowa tarcza z uchwytem szybkiej wymiany
Wytrzymała i elastyczna tkanina bawełniana o wysokiej odporności na rozdarcia
Porównanie żywotności: Tradycyjna tarcza fibrowa: Mini-disc = 20: 1
Dodatkowe zalety tarcz mini-disc w porównaniu z innymi tarczami fibrowymi:
- Do 20x (15x) dłuższa żywotność tarcz mini-disc, zwłaszcza przy szlifowaniu krawędzi
- Wszystkie pozostałe zalety segmentowych tarcz do szlifowania w porównaniu z tarczami fibrowymi
- Bez zatykania i smarowania
- Wszechstronne rozwiązanie, szeroki zakres zastosowań
- Możliwość uzyskania znacznie gładszych powierzchni przy użyciu takiego samego ziarna
- Wyższa odporność na rozdarcia podczas szlifowania narożników i krawędzi
- Zwiększone szybkości usuwania materiału
- Krótsze czasy obróbki
- Znaczne oszczędności czasu i kosztów dla użytkownika
Alternatywa dla systemów szybkiej wymiany krążków fibrowych, małych tarcz do szlifowania zgrubnego, sztyftów szlifierskich, tulei ściernych, nasadek ściernych itp.
Do obróbki szwów spawalniczych, szlifowania powierzchni, usuwania lakieru i farby, ostrzenia narzędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów, obróbki krawędzi i obróbki wykończeniowej, usuwania rdzy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Obrabiane materiały: Specjalnie do stali nierdzewnych, stopów chromu i niklu. Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, metale nieżelazne, żeliwo, twarde tworzywa sztuczne i drewno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!