Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Filcowy segmentowy krążek polerujący
Do szlifierek kątowych z bezpośrednim mocowaniem M14. Doskonała do polerowania i usuwania drobnych przebarwień (hydraulicy).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie i proste polerowanie
Wysokiej jakości filc (100% owczej wełny)
Doskonałe wyniki wykończenia powierzchni
Pionowe żebra i rowki chłodzące w tarczy zapewniają niskie temperatury polerowania.
Do użytku bez dodatkowych akcesoriów
Dzięki gwintowi M14 filcowa lamelowa tarcza szlifierska może być mocowana bezpośrednio na szlifierkach kątowych i polerkach o regulowanej prędkości obrotowej.
Maks. 4000 obr./min, zalecane 2500–3000 obr./min
Nałożyć odpowiednią pastę. W czasie nakładania pasty maszyna musi działać.
Stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, części z tworzyw sztucznych i powłoki
- Ważne: Jeśli poszczególne etapy pracy nie były wykonane dokładnie, to podczas polerowania tarczą polerską wady powierzchni stają się jeszcze bardziej widoczne.
- Im lepsze wstępne szlifowanie, tym prostsze i krótsze polerowanie.
- Do każdej pasty powinien być używany oddzielny segmentowy krążek polerujący. Zapobiega to mieszaniu się różnych past i pogorszeniu wyniku pracy.
- Zatkane filcowe segmentowe krążki polerskie można oczyścić delikatnie naciskając szczotką drucianą.
- Usunąć wszelkie pozostałości po polerowaniu z powierzchni za pomocą środka polerskiego Wiener Kalk (wapno wiedeńskie).
- Zalecenia dotyczące zastosowania mają charakter ogólny, dlatego zawsze należy uwzględnić stan początkowy powierzchni oraz wymagania względem powierzchni.
- Wykonać wstępne testy lub przeprowadzić własne testy!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!