Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ściernica płatkowa z ceramicznym ziarnem ściernym
Idealne rozwiązanie do szlifowania w ciasnych miejscach oraz do powierzchni dekoracyjnych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkcja powierzchni dekoracyjnych
Użycie ceramicznego ziarna ściernego pozwala uzyskać wyjątkowe wykończenie szlifierskie.
Wysoka szybkość usuwania materiału, minimalna głębokość chropowatości i długa żywotność
Ceramiczne płatki ścierne zapewniają optymalne rezultaty końcowe
Idealne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni
Łatwo przestawiany rdzeń z żywicy syntetycznej zapewnia najlepsze rezultaty w ograniczonej przestrzeni bez uszkodzeń obrabianego przedmiotu.
Ściernice płatkowa osiągają optymalną wydajność przy zalecanej prędkości skrawania wynoszącej 15–20 m/s. Idealny kompromis między wydajnością skrawania, jakością powierzchni i obciążeniem temperaturowym przedmiotu obrabianego i żywotnością ściernicy płatkowej. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (obr./min) nie może być przekraczana ze względów bezpieczeństwa. Wałki giętkie, elektryczne i pneumatyczne szlifierki proste mogą być używane jako końcówki narzędzi.
Żywotność i wydzielanie ciepła:
Niski nacisk styku i niska prędkość obwodowa zwiększają żywotność ściernicy płatkowej i minimalizują obciążenie temperaturowe obrabianego przedmiotu.
Usuwanie materiału:
Zwiększenie tempa usuwania powinno być osiągane poprzez zmianę ziarna na grubsze zamiast zwiększania nacisku styku.
Jakość powierzchni:
Duże prędkości skrawania przy niskim nacisku styku zapewniają niską chropowatość. Zwiększenie nacisku styku przy niskiej prędkości skrawania zwiększa chropowatość. Im bardziej miękki materiał obrabiany, tym większa chropowatość (przy użyciu ziarna o tej samej wielkości).
Bezpieczeństwo jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy długość mocowania wynosi 15 mm i nie jest przekraczana maksymalna prędkość obrotowa podana dla szyjki. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
- Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki stali nierdzewnej, stali stopowej i niestopowej, stali konstrukcyjnej, stali narzędziowej, miękkich metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i drewna.
- Usuwanie śladów walcowania, szlifowanie promieniowe w budowie narzędzi i form, obróbka małych i trudno dostępnych powierzchni podczas budowy pojemników i urządzeń, obróbka złączek wykonanych z metali nieżelaznych i lekkich metali, szlifowanie łopatek turbin podczas budowy i napraw silników, szlifowanie krawędzi i powierzchni, obróbka i wygładzanie, usuwanie zadziorów oraz do obróbka szwów spawalniczych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!