Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ścisk do elementów płaskich
Zacisk otwierany i rozciągany tylko jedną ręką
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zacisk pozwala lepiej podtrzymywać obrabiane elementy
Siła ściskająca 150 kg
Wyjątkowo wygodna budowa uchwytu
- Uchwyt dwuelementowy formowany natryskowo
- Nie trzeba przekładać rąk, aby np. otworzyć zacisk
- Zacisk może być z łatwością zwolniony
Funkcja rozszerzania zwiększa wszechstronność
Łatwe przekształcenie dzięki szybkiej regulacji za pomocą przycisku
Stałe i przesuwne listwy z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
Mocna budowa zapewnia długą żywotność
Funkcja rozpórki zwiększa wszechstronność
Zacisk może być używany na stole
Zakres dostawy:
- 1 x ścisk do elementów płaskich (w tym szczęki zaciskowe do elementów płaskich)
- 2 x uniwersalna szczęka zaciskowa do stosowania jako wszechstronny zacisk jednoręczny
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!