Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ścisk MAXIFIX
Ścisk MAXIFIX - 1
Ścisk MAXIFIX - 2
Ścisk MAXIFIX - 3
Ścisk MAXIFIX - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk MAXIFIX

  • Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku: 1000 mm
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
Nr art. Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku Ilość OP
Cena/OP
0715672100
1000 mm
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
  • Specjalny gwint (60 mm) zapewnia wysoką siłę mocowania

  • Do klejenia korpusów meblowych łączonych na kołki i lamelki

  • Do połączeń konstrukcji kątowych i profilowanych, a także do płaskich powierzchni

  • Dodatkowe podkładki nie są potrzebne

  • Siła docisku idealnie przenosi się na miejsce łączenia, zachowując ustawienia pomiędzy elementami

  • Powłoka z tworzywa PVC odporna na uderzenia i zarysowania