Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ścisk skręcany z żeliwa ciągliwego bez nakładek ochronnych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk skręcany z żeliwa ciągliwego bez nakładek ochronnych

Zapewnienie sztywnego, nieelastycznego, pewnego ścisku

  • Wysięg: 120 mm
  • Szerokość profilu: 35 mm
  • Grubość profilu: 11 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Maks. rozpiętość zacisku Wysięg Szerokość profilu Grubość profilu Ilość OP
Cena/OP
071467160
600 mm 120 mm 35 mm 11 mm
071467150
500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
071467180
800 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671250
2500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671200
2000 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671150
1500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671125
1250 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671100
1000 mm 120 mm 35 mm 11 mm
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
Wytrzymała konstrukcja (zaciski belkowe)



Wysoka stabilność i lepsza ochrona przed korozją


Ramię stałe i ramię przesuwne z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego lakierowanego proszkowo



Ruchoma, kuta na zimno płytka dociskowa, ocynkowana



Maksymalne bezpieczeństwo, brak poślizgu lub poluzowania


Zapobieganie ślizganiu: w przypadku odchylenia ścisku w prowadnicę szynową wchodzi śruba ustalająca



Wysoka stabilność i dobra ochrona przed korozją


Profilowana szyna ze stali jakościowej ciągnionej na zimno z użebrowaniem, ocynkowana



Niezwykła odporność na zużycie i wygoda użytkowania


Wrzeciono z trapezowym gwintem tocznym umocnionym przez zgniot