Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ścisk szybkomocujący dźwigniowy z litej stali
Ścisk szybkomocujący dźwigniowy z litej stali - 1
Ścisk szybkomocujący dźwigniowy z litej stali - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ścisk szybkomocujący dźwigniowy z litej stali

Prosty i poręczny ścisk do zaciskania z wyczuciem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku Wysięg Grubość profilu Ilość OP
Cena/OP
071467625
250 mm 120 mm 10,5 mm
071467620
200 mm 100 mm 9,5 mm
071467616
160 mm 80 mm 7,5 mm
071467640
400 mm 120 mm 12 mm
071467630
300 mm 140 mm 12 mm
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
Z obrotową płytką dociskową z utwardzonej dyfuzyjnie, ocynkowanej stali


Niezwykła odporność na zużycie przy długiej żywotności.



Mechanizm grzechotki z belką przesuwną wykuty z jednego elementu, hartowany i ocynkowany


Do regulowanego i bezpiecznego ściskania.



Krzywka ze stali spiekanej o dużej twardości powierzchni


Niezwykła odporność na zużycie.