Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 1
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 2
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 3
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 4
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 5
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life

Ze specjalnie osadzonym aktywnie szlifującym ziarnem ceramicznym, do stali nierdzewnej i stali wysokostopowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Prędkość obwodowa maks. 80 m/s



Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)



Wysokiej jakości płótno ścierne (wytrzymała tkanina poliestrowa) z dodatkową aktywną warstwą ścierną (powłoka Top Size)



Specjalnie powlekane, aktywnie szlifujące, ceramiczne ziarno ścierne



Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego



W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami płatkowymi:


  • Do czterech razy dłuższa żywotność

  • Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału

  • Gładsza i bardziej jednorodna powierzchnia


Wysokowydajne płótno ścierne (ceramiczne ziarno ścierne z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)


  • Wyjątkowo wysoka trwałość

  • Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału

  • Wyjątkowo niskie temperatury szlifowania

  • Bez przebarwień materiału

  • Samoczynne ostrzenie
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C.

Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 13743 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Narzędzi Szlifierskich)