Klej silikonowy ze składnikiem uszczelniającym Super RTV

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej silikonowy ze składnikiem uszczelniającym Super RTV

Wysokiej jakości masa klejowa/uszczelniająca do wykorzystania w przemyśle i sektorze motoryzacyjnym.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Doskonała odporność na chemikalia.


  • Może być również stosowany w krytycznych obszarach, w których uszczelka ma kontakt z różnymi cieczami

  • Wyjątkowa odporność na działanie oleju silnikowego i przekładniowego, płynu chłodniczego i środka zapobiegającego zamarzaniu


Bezkwasowy system utwardzania


  • Nie powoduje korozji, zatem nie uszkadza podzespołów elektronicznych ani sond lambda


Szczeliwo w puszce ze sprężonym powietrzem


  • Łatwe dozowanie bez dodatkowych środków pomocniczych

  • Drobne perełki umożliwiają równomierne nakładanie produktu
Uwaga

Podczas uszczelniania np. misek olejowych i przekładni bardzo ważne jest, aby szczeliwo nie dostało się od wnętrza. Z tego powodu zalecamy nakładanie szczeliwa na powierzchnię części łączących. Połączyć obie części, a następnie ostrożnie docisnąć ręką i lekko dosunąć jedną część do drugiej. Następnie rozdzielić części ponownie i usunąć szczeliwo, które dostało się do środka. Połączyć elementy ponownie w ciągu 5 minut i mocno docisnąć. Przed oddaniem do użytku przestrzegać czasu utwardzania (zależy od grubości szczeliwa).

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.