silikon neutralny

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

silikon neutralny

Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, przeznaczony do uszczelniania i spoinowania złączy oraz zabezpieczania przed wilgocią.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych podłoży, zarówno nienasiąkliwych jak i porowatych, np. do szkła, glazury, stali, aluminium, ceramiki, granitu, betonu, niektórych odmian tworzyw sztucznych i twardego PVC. Doskonałe właściwości robocze, które pozwalają na łatwą aplikację i obróbkę. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą powłokę o wysokiej odporności na starzenie. Zawiera środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Bezwonny i neutralny chemicznie.
UwagaPrzechowywać w temperaturze od 0 do +25°C, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
spełnia wymagania normy:
  • EN 15651-1:2012 - typ F-EXT-INT-CC

  • EN 15651-2:2012 - typ G-CC

  • EN 15651-3:2012 - typ S klasa S1
W przypadku stosowania silikonu do uszczelniania powierzchni z wrażliwego kamienia naturalnego, takiego jak marmur czy piaskowiec, należy każdorazowo wykonać próby w celu potwierdzenia braku przebarwień. Nie stosować silikonu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza. Silikon nie jest zalecany do złączy stale zanurzonych w wodzie, ponieważ mogą w nim wystąpić pewne zmiany fizyczne.