Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
silikon neutralny
Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, przeznaczony do uszczelniania i spoinowania złączy oraz zabezpieczania przed wilgocią.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- EN 15651-1:2012 - typ F-EXT-INT-CC
- EN 15651-2:2012 - typ G-CC
- EN 15651-3:2012 - typ S klasa S1
- Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych wykonanych z drewna.
- Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i wodociągowych oraz złączy narażonych na działanie wilgoci.
- Spoinowanie płytek ceramicznych.
- Uszczelnianie elementów z drewna, betonu, metali i tworzyw sztucznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!