Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Silikon neutralny, budowlany A7 TOP
Neutralnie utwardzany, niskomodułowy uszczelniacz silikonowy o doskonałej przyczepności i bardzo dobrych właściwościach montażowych, w tym do montażu okien.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała przyczepność do większości podłoży nienasiąkliwych i powłok, a także do szkła, płytek, ceramiki, aluminium, stali, cynku, miedzi i wielu tworzyw sztucznych
- Trwała elastyczność
- Odporność na promieniowanie UV, starzenie i warunki pogodowe
- Kompatybilny z farbami
- Niski poziom nitkowania
- Nie spływa
- Nie powoduje korozji metali.
- Można używać na podłożach zasadowych, takich jak beton, zaprawa i włókno-cement
- Praktycznie brak zapachu, stabilność
Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych.
Zgodny z ISO 11600 F+G, klasa 25 LM oraz do uszczelniania fasad, klasa 25E.
Może być stosowany do konstrukcyjnych zastosowań w budownictwie, do montażu okien i uszczelnień zewnętrznych. Może być stosowany do wypełniania szczelin dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz, do przejść dla pieszych i stref o chłodnym klimacie.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Należy zwrócić uwagę na wymiary szczeliny. Wstępnie wypełnić złącze sznurem dylatacyjnym, nr art. 0875 806 - 810 o odpowiedniej średnicy Podłoża porowate zagruntować odpowiednim preparatem, np. 0892 170 ... Przed wytworzeniem warstwy naskórka wygładzić powierzchnię spoiny przy użyciu preparatu do wygładzania powierzchni mas uszczelniających, nr art. 0893 3/0893 003.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!