Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Silikon w sprayu

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Silikon w sprayu

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Zapewnia wysoki połysk częściom z tworzyw sztucznych i chroni je przed pękaniem

  • Gumowe części są chronione, nie stają się łamliwe, nie zamarzają ani się nie kleją

  • Uszczelnia składane i opuszczane dachy

  • Antystatyczny (odpycha kurz)

  • Chroni styki elektryczne przed wilgocią

  • Zapewnia płynne działanie prowadnic dachów przesuwnych i foteli, rolek pasów bezpieczeństwa itp.

  • Zapobiega skrzypieniu na styku różnych materiałów, np. metalu i tworzyw sztucznych itp.

  • Służy jako pomoc w instalacji, np. do połączeń przewodów elastycznych

  • Nie plami
Uwaga

Nie nadaje się do smarowania konstrukcji metal/metal.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.