Silny środek czyszczący do stali szlachetnej
Silny środek czyszczący do stali szlachetnej - 1
Silny środek czyszczący do stali szlachetnej - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Silny środek czyszczący do stali szlachetnej

Specjalny płyn czyszczący do wstępnego czyszczenia powierzchni metalowych. Certyfikat NSF.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Skuteczne usuwanie oleju i smaru


  • Zanieczyszczenia, takie jak płyn chłodząco-smarujący, pył i inne pozostałości po obróbce są dokładnie usuwane

  • Optymalne przygotowanie do dalszej renowacji, czyszczenia i konserwacji

  • Ekonomiczne zużycie


Testowany pod kątem zastosowań wymagających kontaktu z żywnością


Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności takich jak kuchnie komercyjne, kantyny, rzeźnie, transport żywności itp.



Nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników organicznych ani substancji żrących


  • Potencjalne ryzyko w codziennym użytkowaniu jest zredukowane

  • Zredukowany niekorzystny wpływ na środowisko

  • Zgodny z przepisami dotyczącymi wody ściekowej

  • Nieszkodliwy wg niemieckiego rozporządzenia dotyczącego substancji niebezpiecznych


Nieszkodliwy dla materiałów


Nieszkodliwy dla farb, gumy, tworzyw sztucznych ani uszczelnień.



Ulega biodegradacji > 95%

Uwaga

Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Certyfikat NSF A1 (nr 135874), spełnia wymagania USDA A1.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.