Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Skrobak do lodu z rękawicą

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Skrobak do lodu z rękawicą

Protects hands from unpleasant cold and wet when scraping ice

  • Oznaczenie typu: With glove
  • Kolor: Czarny, Biały
  • Kolor uchwytu: Czarny
  • Długość: 385 mm
  • Szerokość min./maks.: 10-180 mm
  • Materiał: Tworzywo sztuczne - poliamid PA
  • Długość krawędzi zgarniającej: 10 cm
  • Materiał trzonka: Tworzywo sztuczne
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
Nr art. Oznaczenie typu Kolor Kolor uchwytu Długość Ilość OP
Cena/OP
0824605000
With glove Czarny, Biały Czarny 385 mm