Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gniazdo złączy konektorowych izolowanych ADR
Wersja ADR z 4 we/wy, złączki w komplecie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Materiał obudowy: wodoodporny, tworzywo sztuczne
Połączenie: 4 dławiki gwintowane M 20 x 1,5 (lub jako alternatywa: dławiki gwintowane PG13,5)
Mechanizm zamykający: 4 śruby
Materiały mocujące: 2 otwory, 5,5 mm, rozstaw 150 mm
W zestawie:
- Blokady z uszczelnieniem 3 x M20
- 1 wkładka uszczelniająca wielokrotnego użytku
- 4 śruby 4 x 20, A2
- 2 podkładki uszczelniające
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!