Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Skrzynka ładowana od przodu ORSY® BULL Seria 5
Wytrzymałe i wszechstronne rozwiązanie, idealne do przechowywania w domu, w warsztacie lub w biurze
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Górne i środkowe półki na walizki o wysokości do 71 mm
- Dolna półka na walizki o wysokości do 112 mm
Inteligentne rozwiązanie
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Duża wytrzymałość
Niezrównana wytrzymałość dzięki odpornym na uderzenia ściankom bocznym wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Odporność na deformacje i korozję. Skrzynki wytrzymują obciążenie do 100 kg.
Poręczność
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — bez wrzynania się w dłoń użytkownika.
Użyteczność
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczeństwo
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Walizka nie znajduje się w zakresie dostawy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!