Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Skrzynka z narzędziami elektryka Junior II
18 szt. Kompletna uniwersalna skrzynka dla elektryków, idealna dla uczestników szkolenia, m. in. 2-metrowy przymiar składany.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiele narzędzi dla techników stażystów
Zawartość: 17 el.
- 1 walizka narzędziowa
- 1 szczypce do zdejmowania izolacji ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce do cięcia boczne ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce płaskie uniwersalne ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900
- po 1 wkrętaku ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; PH1 x 80; PH2 x 100
- po 1 szt.: jednobiegunowy tester do badania fazy, poziomica 40 cm, młotek 1000 g, młotek 300 g, dłuto z osłoną ręki, przymiar składany 2 m, nóż do ściągania izolacji, pojemnik do gipsu, szpachla
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!