Smar o wysokiej przyczepności HHS® 2000
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smar o wysokiej przyczepności HHS® 2000

Olej półsyntetyczny niezwykle odporny na działanie wysokiego ciśnienia.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Eliminuje odgłosy skrzypienia i trzeszczenia, ma doskonałe właściwości pełzające i penetrujące oraz zapewnia dobrą ochronę przed korozją.

  • Bardzo dobry środek smarny, który nie opada z szybko obracających się części

  • Zgodny z o-ringami i x-ringami oraz tworzywami sztucznymi. Neutralne działanie na powierzchniach malowanych.

  • Odporność na bryzgi wody, a także na działanie słonej wody, słabych kwasów i zasad

  • Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów
Uwaga

Odporna na wysokie obciążenia warstwa smarująca HHS 2000 pozostaje aktywna i nie odpada mimo dużych obciążeń i ruchu ścinającego korpusu podstawy. Skutecznie oddziela korpus części współpracującej od korpusu podstawy i zapewnia optymalną ochronę przed ścieraniem przy większych obciążeniach.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.