Smar o wysokiej przyczepności HHS® 5000
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> 5000  - 1
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> 5000  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smar o wysokiej przyczepności HHS® 5000

Wyjątkowo odporny na temperaturę, całkowicie syntetyczny olej penetrujący z PTFE
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
Niezawodne smarowanie


  • Dostaje się do miejsc, w których olej smarowy musi pracować (doskonałe właściwości przenikania)

  • Idealnie nadaje się do niewidocznych punktów smarowania


Niezawodna ochrona przed zużyciem


  • Zawiera stały preparat smarny PTFE

  • Po wytarciu warstwy smaru smarowanie jest zapewnione przez związek PTFE (działanie w trybie awaryjnym)

  • Trwała folia ochronna antypoślizgowa do obciążeń w wysokich temperaturach


Długotrwały efekt zapewniający niezawodność


  • Niezawodna i długotrwała ochrona przed korozją

  • Nie utlenia się (utwardza się) do +200°C, krótkotrwale do +250°C

  • Brak pozostałości po karbonizacji


Bezpieczne nakładanie


  • Dobra zgodność z większością tworzyw sztucznych, o-ringów i x-ringów

  • Neutralne zachowanie na powierzchniach lakierowanych


Odporność na wodę rozpryskową i słoną, słabe kwasy i zasady



Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów

Uwaga

Tam, gdzie warstwa smarująca styka się z tradycyjnymi olejami mineralnymi (np. przy 120°C, czerwona krzywa), nr art. 08931063 0,327, datowany: 11. 06. 2021 Adolf Würth GmbH & co. Kg, 74650 Künzelsau Produkty dodatkowe. nr art. smar o wysokiej przyczepności / środek do czyszczenia wstępnego HHS® Clean 089310610 HHS® 5000 zapewnia dłuższy efekt smarowania (zielona krzywa) - „Niezawodne smarowanie”. Zapewnia to długoterminowe efekty i doskonałe rezerwy bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Aby zapewnić długoterminowe efekty, punkt smarowania musi być czysty i wstępnie obrobiony. Dlatego zalecamy wykonanie tych czynności przed każdym zastosowaniem

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.