Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar o wysokiej przyczepności HHS® FLUID
Odporny na działanie siły odśrodkowej smar o niskiej lepkości o podwójnym działaniu: Właściwości penetrujące oleju, odporność na ciśnienie smaru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Spryskiwanie: Olej
- Dobre właściwości pełzania
- Znaczna penetracja w przerwy
- Chroni przed korozją
- Przedostaje się do obszarów, do których smar konwencjonalny nie dociera
Po odparowaniu: Smar
- Bardzo dobra przyczepność
- Nie ulega ścinaniu
- Korzystny długotrwały efekt
Doskonała odporność na ciśnienie
- Wyjątkowo odporna na rozdarcia folia smarowa w warunkach dużych obciążeń
- Doskonałe tłumienie hałasu i drgań
Dobra zgodność materiałowa
- Można łączyć z o-ringami i x-ringami
- Można łączyć z tworzywami sztucznymi
- Neutralne zachowanie na powierzchniach lakierowanych
Odporność na wodę rozpryskową i słoną, słabe kwasy i zasady
Bez silikonu, żywicy, kwasu i AOX
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Odporny na wirowanie smar o niskiej lepkości i podwójnym działaniu: Penetrujące właściwości oleju, przyczepność i odporność na nacisk jak w przypadku smaru.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Dokładnie oczyścić miejsce smarowania. Następnie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!