Smar o wysokiej przyczepności HHS® Grease
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Grease - 1
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Grease - 2
Smar o wysokiej przyczepności HHS<SUP>®</SUP> Grease - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smar o wysokiej przyczepności HHS® Grease

Wysokiej jakości, biały smar o długotrwałym działaniu z dodatkiem PTFE
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
Trwały


  • Doskonałe zabezpiecza przed wilgocią i zanieczyszczeniami Optymalna odporność na utlenianie oraz wydłużone interwały smarowania.

  • Doskonała ochrona przed korozją


Doskonała zgodność materiałowa


  • Doskonała zgodność z tworzywami sztucznymi

  • Neutralne zachowanie na powierzchniach malowanych


Zawiera stały preparat smarny PTFE


  • Po wytarciu warstwy smaru poślizg jest zapewniony przez związek PTFE (działanie na sucho)

  • Duża odporność na temperaturę


Smar w kolorze białym


Optymalna identyfikacja punktów smarowania podczas konserwacji i napraw.



Odporność na zachlapanie wodą słodką i słoną, słabymi kwasami oraz zasadami



Nie zawiera silikonu, żywic, kwasów ani AOX

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.