Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wysokotemperaturowy preparat smarny HTS
Smar o wysokiej przyczepności z zawartością PTFE, o właściwościach pełazających, odpornością na wysokie temperatury i długotrwałym efektem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Kolor:Jasnobrązowy
- Biodegradowalność ≥ 95% (test CEC-L 33-T-82)
- Odporność na skrajne temperatury od -30°C do około +250°C
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Doskonałe właściwości antykorozyjne
- Nadzwyczajne właściwości smarowania nawet w skrajnych temperaturach (test SRV)
- Optymalna zdolność pełzania
- Odpychanie wody i wilgoci, odporność na parę i słoną wodę
- Nie zawiera silikonu ani składników mineralnych
Wszystkie ruchome części jak zawiasy drzwi, łańcuchy, hamulce, przełączniki i drążki sprzęgieł, linki Bowdena, połączenia śrubowe, szyny ślizgowe, wrzeciona zaworów, popychacze elementów wykonawczych zaworów wodnych itp.
Warstwa smaru jest cienka i ma właściwości pełzające. Po wyschnięciu, to co pozostaje po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy odporną na temperaturę i silnie przylegającą warstwę, zapewniająca stałe smarowanie i ochronę przed korozją.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!