Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar uniwersalny III
Fizjologicznie obojętny, bezbarwny smar z wielofunkcyjną kombinacją dodatków.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Może być używany w obszarach przetwarzania lub składowania żywności
- Duża przyczepność
- Zapewnia równomierne dozowanie i odporność na utlenianie
- Ułatwia uszczelnianie
- Odporny na zanieczyszczenia i wodę
- Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu
Smary dostarczane są w kartuszach z tworzywa sztucznego. Kartusze z tworzywa sztucznego ułatwiają przechowywanie (zapobiegają wyciekom smaru w wysokiej temperaturze). Przechowywać kartusze w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Przestrzegać instrukcji obsługi producentów pojazdów, maszyn i zespołów! Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.
Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135924), spełnia wymagania USDA 1998 H1. Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Fizjologicznie nieszkodliwy, bezbarwny preparat smarny z wielofunkcyjną kombinacją dodatków do smarowania i ochrony uszczelek, części przegubowych i ruchomych, w których istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu preparatu smarnego z artykułami spożywczymi.
Przed napełnieniem po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić punkt smarowania. Napełnić obudowę łożyska do około połowy. Przestrzegać specyfikacji producenta łożyska. W miarę możliwości unikać mieszania z innymi smarami. W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru koniecznej ze względów technicznych. Jeśli produkt ma być używany jako powłoka antykorozyjna, to musi zostać całkowicie usunięty przed ponownym użyciem danego urządzenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!