Smar uniwersalny IV
Smar uniwersalny IV - 1
Smar uniwersalny IV - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Smar uniwersalny IV

Wydajny smar syntetyczny zawierający białe stałe składniki smarne
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
Bezpieczny w kontakcie z żywnością


Odporny na wysokie ciśnienia dzięki dodatkom EP



Doskonałe działanie na sucho



Dobre uszczelnianie i ochrona przed korozją



Doskonała odporność na pył, zanieczyszczenia i wodę



Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu



Produkt bezpieczny


  • Bardzo łatwy i bezpieczny w użyciu

  • Chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy

  • Brak konieczności stosowania specjalnych oznaczeń
Uwaga

Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta.

Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135924), spełnia wymagania USDA 1998 H1. Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technologicznych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.