Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar uniwersalny do maszyn budowlanych/rolniczych
Smar EP-2 na bazie litu/wapnia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na wysokie ciśnienie dzięki dodatkowi EP
- Wysoka odporność na ścinanie
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysoka odporność na wodę i parę
Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta!
Szczególnie nadaje się do urządzeń i maszyn mocno obciążonych, takich jak maszyny budowlane i rolnicze. Szczególnie nadaje się do urządzeń i maszyn o dużym obciążeniu, takich jak maszyny budowlane i rolnicze. Zakres zastosowań obejmuje liczne zastosowania, takie jak mocno obciążone łożyska toczne i kulkowe, łożyska walcowe robocze i podporowe, nożyce do cięcia na gorąco i na zimno, łożyska toczne i ślizgowe itp. Idealny do stosowania nawet w bardzo niekorzystnych warunkach, takich jak wilgoć, para wodna, kurz, błoto i w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!