Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spawarka akumulatorowa Zestaw ASG 150
Spawarka akumulatorowa Zestaw ASG 150 - 1
Spawarka akumulatorowa Zestaw ASG 150 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spawarka akumulatorowa Zestaw ASG 150

Niezależnie od tego gdzie jesteś, w górach, czy w lesie: bezprzewodowa spawarka firmy Würth zapewnia nieograniczoną mobilność.

  • Napięcie: 52.8 V/AC/DC
  • Min./maks. natężenie prądu: 3-150 A
  • Pojemność akumulatora/baterii: 396 Ah
  • Waga akumulatora/baterii: 4500 g
  • Napięcie jałowe: 90 V/AC/DC
  • Standardowy prąd ładowania: 10 A
  • Długość kabla: 4 m
  • Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C): 25 %
  • Długość: 435 mm
  • Wysokość: 310 mm
  • Szerokość: 160 mm
  • Stopień ochrony IP: IP 23
  • Masa produktu (jednej sztuki): 16 kg
  • Przekrój poprzeczny kabla: 16 mm²
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
Nr art. Napięcie Min./maks. natężenie prądu Pojemność akumulatora/b... Waga akumulatora/b... Ilość OP
Cena/OP
5952500160
52.8 V/AC/DC 3-150 A 396 Ah 4500 g
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
W praktycznej walizce na kółkach


Zapewnia optymalne połączenie ochrony i możliwości transportu dla spawarki ASG 150 dzięki dużym kółkom, które nadają się na place budowy, wysuwanej rączce oraz wyjmowanej ramie kółek.



Wysoko wydajny akumulator


Nawet do 16 elektrod (2,0 mm x 200 mm) na jednym naładowaniu akumulatora.



Lekka i kompaktowa konstrukcja


Mały generator o mocy 2 kVA



Jednoczesne spawanie i ładowanie


Napęd hybrydowy umożliwia spawanie podczas ładowania spawarki.



Wysoka jakość spawania


Nieustannie niezawodna moc spawania i optymalna jakość łuku dzięki wbudowanej rezerwie napięcia.