Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spawarka inwertorowa EWI 160
Sterowany cyfrowo inwertor spawalniczy z możliwością przełączenia na spawanie metodą TIG.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Prąd zasilania 16A
Wymaga prądu 16A do prawidłowej pracy, przy maksymalnej wydajności.
Hot start podbijanie napięcia biegu jałowego:
Funkcja umożliwia zajarzenie łuku podczas pierwszego styku elektrody z materiałem. Znacząco poprawia rozpoczęcie procesu spawania. Następnie po rozpoczęciu już tego procesu napięcie spada do właściwego prądu zadanego przez spawacza.
Anti-stick:
Funkcja zapewnia możliwość oderwania elektrody w przypadku jej przyklejenia do materiału. Nie pozwala na zespawanie elektrody z materiałem ( jej trwałe przyklejenie).
Stopień ochrony IP 21
Wartości jakie należy ustawić dla prądu spawania: Średnica rdzenia elektrody x 40 amperów
Spawanie metodą TIG
Gaz osłonowy - ARGON 100%
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!