Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma montażowa Specjalne przeznaczenie
Silnie klejąca taśma z podkładem tekstylnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała siła przyczepności
Doskonała przyczepność, nawet do szorstkich podłoży. Można także używać do trudnych wiązań np. tkaniny PCW i szorstkiej wykładziny dywanowej, metalu do drewna, metalu do metalu, cementu do drewna.
Można usuwać ręką
Szybkie i łatwe nakładanie taśmy.
Włókienny podkład
Taśma bardzo dobrze dostosowuje się do podłoży, nawet nierównych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Układanie wykładzin dywanowych, mocowanie i łączenie wielu materiałów w budownictwie, przemyśle meblarskim i włókienniczym.
- Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, smaru i silikonu
- Aby zapewnić odpowiednie klejenie, taśmę należy odpowiednio docisnąć do klejonego materiału
- W przypadku wrażliwych powierzchni oraz porowatych (np. drewna, kamienia) należy najpierw wykonać wstępne próby.
- W przypadku klejenia tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, dodatki te mogą wejść w reakcję z powłoką klejącą. Osłabi to siłę kleju.
- Taśmy montażowe są tylko częściowo odporne na promieniowanie UV i powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym
- W przypadku wrażliwych powierzchni (np. ocynkowanych, malowanych proszkowo, anodyzowanych) oraz porowatych (np. drewna, kamienia), należy najpierw wykonać wstępne próby
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!