Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Spirala poliestrowa nawijana 5,3 mm
Spirala poliestrowa nawijana 5,3 mm - 1
Spirala poliestrowa nawijana 5,3 mm - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spirala poliestrowa nawijana 5,3 mm

3-kierunkowa skrętka z systemem Powerglider

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Z obustronnym narzędziem Powerglider umożliwiającym stosowanie bardzo małych promieni podczas układania kabli


  • Narzędzie sprawdza się w warunkach, w których nie można korzystać z konwencjonalnych zwojów ciągnących ze względu na wielkość promienia lub wąską przestrzeń.

  • Zwiększona siła penetracji przy znacznie mniejszej sile przyłożonej

  • Specjalna głowica do wciskania spirali i ciągnięcia kabla

  • Zmiana głowicy nie jest wymagana

  • Duża metalowa końcówka oczkowa do prostego trzymania przewodu


Spirala poliestrowa


  • Spirala nie pęknie ani nie rozerwie się — nie wymaga czasochłonnych napraw

  • O 50% mniejsze tarcie w porównaniu z konwencjonalnymi spiralami prowadzenia kabli

  • Znacznie łatwiejsze w użyciu niż spirale z włókna szklanego lub z tworzywa sztucznego

  • Większe siły uciągu niż spirale z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego