Podobne produkty
Podobne produkty

Przewód pneumatyczny spiralny kompletny

Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU pneumatic hose with mounted 2000-series fittings.

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu Pytania? 22 510 20 10

Cechy:

  • Ciśnienie robocze maks.: 10 bar
  • Ilość elementów w zestawie: 3 Szt.
Średnica wewnętrzna węża Średnica zewnętrzna węża Długość robocza Długość (po rozciągnięciu) Nr art. Liczba OP
Cena/OP
 
6,5 mm 10 mm 4 m 5 m 0699961650
x 1
 
6,5 mm 10 mm 8 m 10 m 0699961651
x 1
 
8 mm 12 mm 4 m 5 m 0699961811
x 1
Sprzedaż wyłącznie firmom. Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Nr art.:
Informacje o produktach
Informacje techniczne
 
Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij
Top