Spiralny przewód powietrzny, wersja uniwersalna
Spiralny przewód powietrzny, wersja uniwersalna - 1
Spiralny przewód powietrzny, wersja uniwersalna - 2
Spiralny przewód powietrzny, wersja uniwersalna - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spiralny przewód powietrzny, wersja uniwersalna

Adapter uniwersalny do przewodów do wszystkich pojazdów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Cewka uniwersalna z układem adaptera w zestawie


Mniejsze koszty magazynowania dzięki szerokiemu zastosowaniu



Obejmuje 95% rynku dzięki 5 adapterom


Elastyczne użytkowanie bez kosztownego magazynowania



Połączenia za pomocą ruchomej nakrętki łączącej


Łatwe podłączanie, ponieważ cewka nie obraca się podczas montażu (zwłaszcza w przypadku złączy Duomatic)



Połączenia wciskane


Dłuższy okres eksploatacji, ponieważ przewód nie jest uszkodzony przez połączenia z pierścieniem zacinającym



Z odpornym na warunki pogodowe plastikowym zabezpieczeniem przeciw zginaniu


Nie występuje zmniejszenie siły sprężyny ze względu na warunki atmosferyczne i obciążenie zginające



W zestawie z plastikowym uchem przytrzymującym


Umożliwia prawidłowe zamontowanie przewodu spiralnego, nawet podczas jazdy bez przyczepy



Oznaczenie kolorystyczne (żółty, czerwony) na czarnych cewkach


Eliminacja pomyłek przy podłączaniu przewodów zasilających i hamulcowych