Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray aluminiowy metaliczny

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spray aluminiowy metaliczny

  • Baza chemiczna: Dyspersja żywicy syntetycznej
  • Spis treści: 400 ml
  • Kolor: Srebrny
  • Zawartość: 297 g
  • Grubość powłoki: 10 µm
  • Czas utwardzania: 6 h
  • Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne): 6 µm
  • Warunki pełnego utwardzania/wiązania: Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%
  • Gęstość: 0,95 g/cm³
  • Min./maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości: 5-10 min
  • Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości: 5 min
  • Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości: 10 min
  • Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki: W temp. 20°C
  • Min./maks. siła zaciskania: 5-10 min
  • Min. siła zaciskania: 5 min
  • Maks. siła zaciskania: 10 min
  • Siła zaciskania - warunki: 20°C
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Przechowywanie - warunki: przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym
  • Punkt zapłonu min.: -42 °C
  • Malowanie/Lakierowanie: Tak, po 4 - 6 godzinach
  • Test cięcia poprzecznego: GT 0-1
  • Test cięcia poprzecznego – warunki: Spełnia wymagania DIN 53151
  • Nadają się do zgrzewania punktowego: Tak
  • Podłoża o dobrej przyczepności: Drewno, Tworzywo sztuczne, Metal, Tektura, Poliwęglan, Polistyren
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
Nr art. Baza chemiczna Spis treści Kolor Zawartość Ilość OP
Cena/OP
0893105
Dyspersja żywicy syntetycznej 400 ml Srebrny 297 g
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
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Przyczepny

  • Szybkie schnięcie