Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray cynkowy Perfect
Wyjątkowo trwałe zabezpieczenie oraz optymalny wygląd powierzchni metalowej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duża grubość powłoki pierwszej naniesionej warstwy
- Duże bezpieczeństwo dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami pogodowymi
- Minimalny czas pracy dzięki konieczności wykonania tylko jednej operacji
- Dobre pokrycie
Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej
Wielkopowierzchniowe oraz drobne naprawy mogą być przeprowadzane szybko i niezawodnie dzięki zmiennej głowicy natryskowej.
Wysoka odporność na spływanie
Wysoka wodoodporność
Testowany pod kątem ochrony przed korozją zgodnie z normą DIN
- Spray cynkowy Perfect, jasny: 250 godzin
- Spray cynkowy Perfect: 500 godzin
- Może być używany do napraw zgodnie z normą DIN EN ISO 1461
Podatność na zgrzewanie punktowe
Spray cynkowy Perfect oraz spray cynkowy Perfect light zapewniają optymalną, aktywną ochronę katodową przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą. Pozostałe produkty chronią całą powierzchnię przed rdzą. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, metal nie jest już chroniony.
Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS lub hybrydowych mas uszczelniających.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 minuty.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!