Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray do konserwacji i smarowania
Chroni i konserwuje elementy z tworzywa sztucznego i gumy w pojazdach, urządzeniach technicznych oraz domowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niebrudzący, nielepki, w pełni syntetyczny smar konserwujący
- Nie brudzi ubrań
- Nie powoduje przylegania zabrudzeń lub kurzu
Chroni przed poślizgiem powodującym tarcie i hałas
Eliminuje skrzypienie i piszczenie na elementach z tworzywa sztucznego (przełącznikach)
Skuteczna i trwała ochrona
- Wypiera wodę i wilgoć
- Nie ulega starzeniu, żywiczeniu i nie klei się
- Zapewnia trwałą ochronę przed promieniowaniem UV
- Łatwe nakładanie w jednym kroku pozwala oszczędzić czas
Spray do konserwacji i smarowania odporny na wysoką temperaturę
Zwiększona stabilność podczas suszenia na ciepło (przy użyciu nagrzewnicy) – bez utraty przyczepności
Przyjazny dla środowiska propelent
Nie zawiera silikonu, żywic i AOX
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Połączenie w pełni syntetycznych, nie mazistych olejów o niskiej lepkości z dodatkami chroniącymi przed starzeniem, gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych oraz zużyciem, w szczególności elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
Równomiernie spryskać wszystkie konserwowane powierzchnie. W razie konieczności zetrzeć przy użyciu szmatki. Podczas spryskiwania zachować odległość około 30 cm. Nie spryskiwać kierownicy i pedałów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!