Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna

Odporna na korozję powłoka ze stali nierdzewnej do wszystkich podłoży metalowych. Nadaje powierzchni metalowy połysk.
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
  • Doskonała ochrona przed korozją dzięki pigmentowi ze stali nierdzewnej i inhibitorowi korozji

  • Elastyczna powłoka o wysokiej trwałości

  • Wysoka odporność na wpływy zewnętrzne

  • Bardzo dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalicznych

  • Podatność na zgrzewanie punktowe

  • Szybkie schnięcie
Uwaga

Optymalna temperatura obróbki wynosi +20°C. Zastosować preparat gruntujący przed obróbką masami uszczelniającymi PU i MS.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.