Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna
Odporna na korozję powłoka ze stali nierdzewnej do wszystkich podłoży metalowych. Nadaje powierzchni metalowy połysk.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała ochrona przed korozją dzięki pigmentowi ze stali nierdzewnej i inhibitorowi korozji
- Elastyczna powłoka o wysokiej trwałości
- Wysoka odporność na wpływy zewnętrzne
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalicznych
- Podatność na zgrzewanie punktowe
- Szybkie schnięcie
Optymalna temperatura obróbki wynosi +20°C. Zastosować preparat gruntujący przed obróbką masami uszczelniającymi PU i MS.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do naprawy powierzchni ze stali nierdzewnej. Nadaje się do rur, kutego żelaza, części samochodów i ładunków. Nadaje się do drewna i najbardziej popularnych tworzyw sztucznych.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 1 min. Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze rdzy i tłuszczu. Nanieść pierwszą cienką warstwę, aby poprawić przyczepność. Przestrzegać czasów wysychania pomiędzy rozpylaniem (powierzchnia matowa).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!