Spray spawalniczy Plus

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spray spawalniczy Plus

Biologiczny spray ochronny do spawania aluminium, stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, stali nierdzewnej
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
Zapobiega przywieraniu odprysków do metali, materiałów VA i dysz palników spawalniczych


Zapewnia optymalną ochronę podczas spawania. Punkty początkowe zabezpieczone przed korozją



Działa chłodząco


Ograniczenie odbarwień przy spawaniu materiałów VA



Nie zawiera silikonu


Dalsze obróbki, takie jak malowanie, nie mają negatywnego wpływu na produkt



Skład jest taki sam jak w przypadku substancji naturalnych


  • Nie zawiera węglowodorów ani innych rozpuszczalników

  • Cienka warstwa preparatu zapewnia jednocześnie tymczasową ochronę przed korozją


Pozostałości preparatu są łatwe do usunięcia


Można też bez problemu wykonać prace związane z cynkowaniem i malowaniem



REFILLO®mat: Bardzo łatwa obsługa bez łatwopalnego propelentu


  • Niepalny

  • Wysokie bezpieczeństwo pracy

  • Produkt nie wymaga oznaczania symbolami ostrzegawczymi
Uwaga

Środki antyadhezyjne należy zawsze stosować oszczędnie. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się porów w spawanym materiale lub wywołanych przez wodór pęknięć występujących we wrażliwych stalach przy krytycznych naprężeniach.



Przed cynkowaniem należy dokładnie usunąć pozostałości sprayu spawalniczego z obrabianych przedmiotów za pomocą urządzenia czyszczącego o dużej mocy lub myjki wysokociśnieniowej.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu.