Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray zamrażający
Do uniwersalnego stosowania podczas napraw i prac montażowych oraz wykrywania usterek.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Produkt niepalny!
W obszarach o niskim napięciu zgodnie z normą VDE 0100 (zakres napięcia: <50 V (AC), <120 V (DC)) można go używać nawet po podłączeniu do zasilania.
Silny efekt chłodzący
- Spray powoduje miejscowe schłodzenie do -50°C
- Łożyska kulkowe, tuleje, wały itp. bez problemu mieszczą się w najciaśniejszych miejscach
Powoduje zamierzone przeciążenie cieplne
Usterki w obwodach elektrycznych są szybko wykrywane
Spełnia regulacje unijne (rozporządzenie UE nr 517/2014)
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do chłodzenia tranzystorów, rezystorów i części silnika w sektorze motoryzacyjnym, np. gaźnika i układów wtryskowych, w celu sprawdzenia działania urządzeń do rozruchu zimnego silnika. W celu uniknięcia uszkodzeń na skutek wpływu ciepła w miejscach lutowanych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!