Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do pojazdów Active Clean
Intensywny środek czyszczący w formie piany do całego wnętrza pojazdu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ultradrobna piana aktywna (efekt próżniowy)
- Piana pozostaje na powierzchni i aktywnie wyciąga zanieczyszczenia, kiedy pękają pęcherzyki piany
- Wyjątkowa zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
- Tapicerka nie jest mokra, co oznacza krótsze czasy schnięcia
Delikatna względem materiałów, odpowiednia do wszystkich powierzchni wnętrza pojazdu. Ustalone z góry punkty złamania poduszki powietrznej nie zostaną naruszone.
20 razy większa wydajność
- 500 ml środka Active Clean odpowiada w przybliżeniu 10 litrom płynnego środka czyszczącego
- Oszczędność pieniędzy
Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105
Ulega biodegradacji > 95%
Chronić produkt przed mrozem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Spryskać środkiem Active Clean czystą, suchą szmatkę i nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Do części z tworzywa sztucznego zastosować następnie środek do konserwacji kabiny kierowcy. W przypadku tkanin oraz obić tapicerskich piana powinna działać krótko, a następnie należy usunąć wszelkie zabrudzenia pędzlem lub gąbką, zależnie od potrzeb. W przypadku plam, czyścić od zewnątrz do wewnątrz. Następnie odkurzyć tapicerkę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!