Usuwa korozję i osady szlamu z układu chłodzenia
Zwiększa niezawodność działania dzięki czystemu układowi chłodzenia.
Neutralizuje pozostałości wapna
Nowy płyn chłodzący jest chroniony przed pozostałościami starych zanieczyszczeń.
Zgodny ze śr. zabezpieczającym przed zamarzaniem
Alkaliczny w zakresie pH 9–11
Zgodność z wszystkimi materiałami używanymi do budowy chłodnicy.
Usuwa złogi w układzie chłodzenia i czyści układ chłodzenia z zanieczyszczeń. Na przykład mogą zostać usunięte pozostałości oleju po uszkodzeniu głowicy cylindrów. Środek do czyszczenia chłodnicy może być również używany prewencyjnie za każdym razem podczas wymiany płynu chłodzącego.
250 ml wystarcza na 10 litrów płynu chłodzącego. 1000 ml wystarcza na 40 litrów płynu chłodzącego.
Środek czyszczący nie jest odpowiedni do obsługi pojazdu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do poprawy zmniejszonej wydajności chłodnicy podczas napraw chłodnicy i konserwacji układu chłodzenia.
Dodać zawartość puszki do wody chłodzącej. Otworzyć zawory nagrzewnicy. Pozostawić działający silnik w temperaturze roboczej na ok. 30 minut. Osady, które zostały obruszone przez środek do czyszczenia chłodnicy, muszą zostać wypłukane wodą. Proces płukania można wykonać bez demontażu termostatu. Zaleca się wymianę części, które zostały zanieczyszczone przez olej, takich jak zbiornik wyrównawczy i elastyczne przewody płynu chłodzącego. Napełnić układ chłodzenia po oczyszczeniu, odpowietrzyć i sprawdzić pod kątem wycieków.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!