Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do ekranów TFT/LCD
Specjalny środek czyszczący do delikatnych powierzchni na bazie surowców odnawialnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Efekt antystatyczny
- Prosta i ekonomiczna aplikacja
- Łatwość czyszczenia i działanie antystatyczne
- Nie tworzy pęknięć naprężeniowych podczas aplikacji
- Wyprodukowany z surowców odnawialnych, szczególnie przyjazny dla skóry i całkowicie biodegradowalny
- Łagodny dla materiałów – nie uszkadza kauczuku, farb ani tworzyw sztucznych
- Przyjemny zapach
- Perfekcyjne rozpylanie
Nie stosować na powierzchnie gorące lub ciepłe ekrany TFT/LCD. Uważać, aby podczas opryskiwania ciecz nie dostała się za krawędź ramki.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do usuwania np. odcisków palców, brudu, resztek dymu papierosowego, smaru i oleju silikonowego
- Ekrany TFT, plazmowe i LCD
- Wszystkie typowe tworzywa sztuczne, takie jak klawiatury, obudowy komputerów
- Powierzchnie metalowe i szklane, a także pleksiglas
- Urządzenia nawigacyjne
- Wszystkie ekrany dotykowe, na przykład telefonów komórkowych, maszyn CNC itp.
- Telefony
- Biurka
- Faksy i fotokopiarki
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić równomiernie na chłodny ekran, krótko odczekać i wytrzeć za pomocą czystej ściereczki z mikrofibry, stosując lekki nacisk. Alternatywnie można spryskać pianką ściereczkę z mikrofibry i użyć jej do czyszczenia powierzchni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!