Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do mycia rąk N-Plus w tubce
Nie zawierający mikroskładników z tworzyw sztucznych środek czyszczący do rąk, od lekkich do silnych zabrudzeń, z naturalnymi cząsteczkami złuszczającymi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przyjazny dla skóry
- Czyści i chroni
- Wysoka zawartość substancji o działaniu profilaktycznym zapobiega podrażnieniom skóry
- Neutralny pod względem pH, nie zawiera mydła
- Testowane dermatologicznie
Zapobiega zatykaniu odpływów
Nie zawiera substancji alkalicznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Głęboko oczyszcza skórę rąk i usuwa zabrudzenia takie jak oleje, smary, grafit, pyły metaliczne i sadza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!