Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do szkła i okien
Silny środek czyszczący w płynie z efektem antystatycznym do mycia okien
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Czyści bez smużenia
- Bez smug ograniczających pole widzenia kierowcy
- Bezpieczeństwo jazdy nocnej (brak efektu olśnienia)
Silna receptura
- Szybkie działanie dzięki szybkiemu i niezawodnemu działaniu czyszczącemu
- Wysoka wydajność obniża koszty
Doskonała zgodność materiałowa
- Nie uszkadza lakierów, kauczuku i tworzyw sztucznych
- Nie plami
Efekt antystatyczny
Można używać na szkle poliwęglanowym, polewie fotowoltaicznej i polewie odpornej na zarysowania
Szybkie i skuteczne czyszczenie, bez smug, nadaje się do wszystkich błyszczących powierzchni
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czyszczenia szkła i gładkich powierzchni. Do przednich szyb samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, okien i ram, luster, ceramiki, kafelków, a także delikatnych powierzchni jak lakiery i tworzywa sztuczne, układy fotowoltaiczne i powłoki zabezpieczające przed zarysowaniem.
1. Obficie spryskać czyszczone powierzchnie szklane środkiem czyszczącym.
2. W przypadku trudno usuwalnych zanieczyszczeń pozostawić na chwilę, a następnie zetrzeć ściereczką z mikrofibry lub czyściwem przemysłowym.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!