Środek czyszczący na bazie acetonu

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek czyszczący na bazie acetonu

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Znakomita skuteczność czyszczenia


  • Smary, oleje i inne zanieczyszczenia zostają zmiękczone i usunięte szybko i skutecznie

  • Rozpuszcza różne pozostałości po farbach


Wysoka lotność


Środek nie pozostawia osadu na czyszczonym materiale.

Uwaga

Płyny łatwopalne, kategoria 2; podrażnienie oczu, kategoria 2; działanie toksyczne na narządy docelowe – pojedyncza ekspozycja, kategoria 3

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.