Żel czyszczący o zapachu cytrynowym
- Łatwe usuwanie resztek kleju, etykiet i taśmy klejącej
- Klej na bazie żelu znacznie wydłuża czas stosowania rozpuszczalnika, co zwiększa wydajność czyszczenia w porównaniu z płynami czyszczącymi
Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami z gumy i tworzyw sztucznych. Może być szkodliwy dla lakieru.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Przeznaczony do uniwersalnego użytku, między innymi do usuwania smaru, kleju, etykiet papierowych lub foliowych, uszczelniaczy, silikonu, oleju, wosku, smoły, parafiny, atramentu itp. Rozpuszcza się w różnych farbach drukarskich na gładkich, niechłonnych powierzchniach.
Spryskać etykietę i pozostawić do zadziałania przez czas zależny od stopnia zabrudzenia. Konieczne może być wcześniejsze zmatowienie lakierowanych etykiet. Następnie można oderwać etykietę i usunąć pozostałości kleju za pomocą szmatki.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!