Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych
Środek czyszczący do usuwania osadów sadzy i popiołu z filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Luzuje i usuwa osady węglowe z filtra cząstek stałych
Filtr DPF można oczyścić bez konieczności demontażu
Tnie koszty, ponieważ nie ma potrzeby montażu nowego filtra cząstek stałych (zależy od stanu filtra cząstek stałych)
Niepalne
Neutralna, bezolejowa i wolna od metali receptura
Odparowanie bez osadu
Niniejsze informacje są oparte na naszej najlepszej wiedzy wynikającej z badań i doświadczenia. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Wymontować czujnik temperatury lub ciśnienia
- Wsunąć sondę do utworzonego otworu i rozpylić całą puszkę w kierunku filtra cząstek stałych
- Zainicjować regenerację ręcznie za pośrednictwem testera lub wykonując jazdę próbną
- Przejrzeć usterki zapisane w pamięci w następstwie regeneracji i usunąć wszelkie błędy, jeśli to konieczne. Jedna puszka wystarcza na jeden filtr cząstek stałych.
Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych silników wysokoprężnych służy do zatrzymania spadku wydajności lub usunięcia usterek, które są potęgowane przez zanieczyszczone filtry cząstek stałych. Przez czyszczenie jest przywracana pełna zdolność absorpcyjna filtra.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!