Środek do czyszczenia hamulców Black Edition

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do czyszczenia hamulców Black Edition

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy.

  • Zawartość: 600 ml
  • Pojemnik: Aerozol
  • Zapach: Przypominający rozpuszczalnik
  • Kolor: Bezbarwny
  • Baza chemiczna: Nafta
  • Gęstość/warunki: 0,715 g/cm³ / 20°C
  • Klasa ryzyka (niemieckie rozporządzenie o cieczach palnych): AI
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Nie zawiera silikonu: Tak
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
Nr art. Zawartość Pojemnik Zapach Kolor Ilość OP
Cena/OP
5988108766
600 ml Aerozol Przypominający rozpuszczalnik Bezbarwny
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
Doskonała jakość czyszczenia


Szybkie odparowanie


Nie zawiera acetonu


  • Nadaje się do stosowania na farbach, tworzywach sztucznych, uszczelnieniach i gumie

Nie zawiera AOX ani silikonu.

UwagaNie rozpylać na gorących powierzchniach. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni przeznaczonych do klejenia. Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego działanie na częściach gumowych lub z tworzywa sztucznego oraz na powierzchniach lakierowanych, przeprowadzając testy na niewidocznym obszarze.

Instrukcje użytkowania są zaleceniami opartymi na naszym doświadczeniu. Wykonać test wstępny. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i udoskonaleń.


Substancja niebezpieczna. Stosować się do zaleceń dotyczących użycia.