Środek czyszczący do wnętrza

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek czyszczący do wnętrza

Specjalna piana czyszcząca z dodatkiem antystatycznym do całego wnętrza pojazdu.
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
Oczyszcza z nikotyny, brudu i kurzu wszystkie elementy lakierowane i z tworzyw sztucznych, powierzchnie szklane oraz tapicerkę



Czasowo chroni przed kurzem na powierzchni dzięki dodatkowi antystatycznemu, co zapewnia długotrwałe czyszczenie wnętrza pojazdu



Nie spływa z pionowych powierzchni, tzn. materiał pozostaje tam, gdzie powinien być



Niezawodnie rozpuszcza brud dzięki intensywnemu działaniu czyszczącemu


Oszczędza czas, ponieważ nie jest konieczne wielokrotne wycieranie



Widoczna biała piana


Oszczędność czasu i materiału, ponieważ każdy obszar wystarczy spryskać tylko raz



Zawsze świeży, przyjemny zapach wewnątrz pojazdu


Nieprzyjemne zapachy nikotyny są eliminowane z wnętrza pojazdu



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Nie kierować strumienia bezpośrednio na delikatne powierzchnie. Rozpylić środek do czyszczenia wnętrza na czystą ściereczką i przetrzeć powierzchnie, które mają zostać oczyszczone. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Dla optymalnego spienienia wstrząsnąć puszkę dobrze przed użyciem!

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.