Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do konserwacji kabiny kierowcy
Środek do pielęgnacji tworzyw wewnątrz pojazdu, owocowy zapach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej jakości woski karnauba razem z olejkiem jojoba zapewniają optymalną pielęgnację.
- Odświeża kolory i zapewnia im satynowy połysk
- Tworzywa sztuczne pozostają elastyczne. Eliminuje dźwięki skrzypienia, zgrzytania
- Czystość i wygląd jak nowy (wygląd nowego samochodu)
Delikatny dla materiałów
Nie wpływa na założone konstrukcyjnie punkty łamania przy otwieraniu poduszki powietrznej (pasażera)
Zapewnia długotrwałą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.
- Chroni przed starzeniem się i zatrzymuje proces kruszenia
- Nie powoduje powstawania białawych przebarwień
Antystatyczny
Eliminuje potrzebę ciągłego okurzania
Nie zawiera fosforanów ani żadnych rozpuszczalników organicznych.
Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105.
Biodegradowalność> 95%
Nie zawiera AOX ani silikonu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zaleca się, aby wstępnie oczyścić powierzchnię środkiem Active Clean. Spryskać środkiem do konserwacji kabiny kierowcy czystą, suchą szmatkę i nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Chronić przed mrozem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!